Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb, fehér, 24V AC/DC,1NO IP65 SN145909 - XA2EW31B1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb, fehér, 24V AC/DC,1NO IP65 SN145909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145909

Gyártói cikkszám

XA2EW31B1

Gyártói típuskód

Harmony XA2EW31B1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP54

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Nem

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Világító nyomógomb, fehér, 24V AC/DC,1NO IP65