Schneider - Világító nyomógomb IP66 SN029304 - XB4BW3135
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - fehér
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110892116
Sonepar cikkszám
SN029304
Gyártói cikkszám
XB4BW3135
Gyártói típuskód
Harmony XB4BW3135
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
fehér
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
120 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (IP):
IP66
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Áttetsző:
Igen
Váltóérintkezők száma:
0