Nem visszaküldhető

Schneider - Világító nyomógomb LED-del 24V IP65 SX015763 - XB6EAV4BP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb LED-del 24V IP65 SX015763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110624748

Sonepar cikkszám

SX015763

Gyártói cikkszám

XB6EAV4BP

Gyártói típuskód

Harmony XB6EAV4BP

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztott

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Védettség (IP):

IP65/IP67

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Világító nyomógomb LED-del 24V IP65