Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Világító nyomógomb LED visszaálló 1NC piros 230v SN130839 - XB7NW34M2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb LED visszaálló 1NC piros 230v SN130839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - nagy

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480470844

Sonepar cikkszám

SN130839

Gyártói cikkszám

XB7NW34M2

Gyártói típuskód

Harmony XB7NW34M2

Gomb építési formája:

nagy

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

piros/zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

230 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP54

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

12

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Áttetsző:

Igen

Váltóérintkezők száma:

0

Világító nyomógomb LED visszaálló 1NC piros 230v