Schneider - Világító nyomógomb, piros, 24V AC/DC,1NO SN145911 - XA2EW34B1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145911
Gyártói cikkszám
XA2EW34B1
Gyártói típuskód
Harmony XA2EW34B1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP54
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0