Schneider - Világító nyomógomb SN030152 - ZB5AW363TQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - kék
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110894790
Sonepar cikkszám
SN030152
Gyártói cikkszám
ZB5AW363TQ
Gyártói típuskód
ZB5AW363TQ
Gomb színe:
kék
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Nyílás magassága:
0 mm
Illuminated pushbutton head ZB5AW363 sold by 100. termékcsalád: Harmony XB5 - készülék rövid megnevezése: ZB5 - termékkompatibilitás: beépített LED - szerelési átmérő: 22 mm - kezelő kiegészítő információ: sima lencsékkel. Előnyök : Bízzon a sikerben! Az