Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb SN030155 - ZB5AW353TQ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb SN030155

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - narancs

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110894783

Sonepar cikkszám

SN030155

Gyártói cikkszám

ZB5AW353TQ

Gyártói típuskód

ZB5AW353TQ

Gomb színe:

narancs

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Nyílás magassága:

0 mm

Illuminated pushbutton head ZB5AW353 sold by 100. termékcsalád: Harmony XB5 - készülék rövid megnevezése: ZB5 - termékkompatibilitás: beépített LED - szerelési átmérő: 22 mm - kezelő kiegészítő információ: sima lencsékkel. Előnyök : Bízzon a sikerben! Az