Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb test 230V LED SN029327 - ZB4BW0M51TQ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb test 230V LED SN029327

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-240 V

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrás színe - narancs

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 230-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110882490

Sonepar cikkszám

SN029327

Gyártói cikkszám

ZB4BW0M51TQ

Gyártói típuskód

ZB4BW0M51TQ

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-240 V

Foglalat:

egyéb

Fényforrás színe:

narancs

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-240 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Light block ZB4BW0M51 sold by 100. termékcsalád: Harmony XB4 - termék vagy komponens típusa: teljes test/érintkező szerelvény és lámpablokk - készülék rövid megnevezése: ZB4 - rögzítőperem anyaga: zamak - érintkezők típusa és összetétele: 1 NO - érintkező