Nem visszaküldhető

Schneider - Világító nyomógomb, zöld 24V IP65 SX015761 - XB6EAV3BP

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb, zöld 24V IP65 SX015761

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110624731

Sonepar cikkszám

SX015761

Gyártói cikkszám

XB6EAV3BP

Gyártói típuskód

Harmony XB6EAV3BP

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztott

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Védettség (IP):

IP65/IP67

Lencse típusa:

nagy

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Ez a Harmony XB6E termék egy zöld, kör alakú, monolitikus műanyagból készült ellenőrző lámpa. 24V DC polarizált integrált LED-del és Faston csatlakozási típussal rendelkezik. Csökkentett, 16 mm-es átmérője alkalmassá teszi olyan alkalmazásokhoz, ahol kevesebb hely áll rendelkezésre a szereléshez, például kis gépekhez és vezérlőpanelekhez. Az IP65-ös védelmi fokozatnak köszönhetően ütésálló, porálló, vízálló és rezgésálló. 5 darabos tételben kerül értékesítésre. A Harmony XB6E termékcsalád jó színtisztasággal rendelkezik, és a LED fényerő előnyét kínálja. Ez a termékcsalád rugalmas és egyszerű beállítást kínál teljes termékek és különálló alkatrészek számára.