Nem visszaküldhető

Schneider - Világító nyomógomb, zöld, AC/DC 24V, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő SN170670 - XB2BW33B1C

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb, zöld, AC/DC 24V, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő SN170670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - zöld

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489704834

Sonepar cikkszám

SN170670

Gyártói cikkszám

XB2BW33B1C

Gyártói típuskód

Harmony XB2BW33B1C

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

zöld

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP65

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Világító nyomógomb, zöld, AC/DC 24V, fém, panelbe süllyesztett, 22mm, visszatérő