Schneider - Világító nyomógombfej 6 színű SX017271 - ZB6AE9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - többszínű készlet
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110776539
Sonepar cikkszám
SX017271
Gyártói cikkszám
ZB6AE9
Gyártói típuskód
ZB6AE9
Gomb színe:
többszínű készlet
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem