Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógombfej 6 színű SX017297 - ZB6CE9

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógombfej 6 színű SX017297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - többszínű készlet

  • Lencse formája - négyzetes

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110776546

Sonepar cikkszám

SX017297

Gyártói cikkszám

ZB6CE9

Gyártói típuskód

ZB6CE9

Gomb színe:

többszínű készlet

Lencse formája:

négyzetes

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Világító nyomógombfej 6 színű