Schneider - Világító nyomógombfej fedőlap nélkül SX017325 - ZB6DF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse formája - négyszögletű
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Igen
Nyílás átmérője - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110776454
Sonepar cikkszám
SX017325
Gyártói cikkszám
ZB6DF0
Gyártói típuskód
ZB6DF0
Lencse formája:
négyszögletű
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
16 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem