Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógombfej fedőlapka nélkül SN029973 - ZB6DW0

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógombfej fedőlapka nélkül SN029973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse formája - négyszögletű

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Igen

  • Nyílás átmérője - 16.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110776423

Sonepar cikkszám

SN029973

Gyártói cikkszám

ZB6DW0

Gyártói típuskód

ZB6DW0

Lencse formája:

négyszögletű

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Világító nyomógombfej fedőlapka nélkül