Schneider - Világító nyomógombfej IP66 SN029488 - ZB5AW763
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - kék
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110666878
Sonepar cikkszám
SN029488
Gyártói cikkszám
ZB5AW763
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AW763
Gomb színe:
kék
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Világítással:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete