Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógombfej kék, fekete perem IP66 SN029140 - ZB4BW4637

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógombfej kék, fekete perem IP66 SN029140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - kék

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP66

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110666588

Sonepar cikkszám

SN029140

Gyártói cikkszám

ZB4BW4637

Gyártói típuskód

ZB4BW4637

Gomb színe:

kék

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP66

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Reteszelés feloldásának módja:

nincs

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

fekete

Blue O40 illum mushroom pushbutton head O22 spring return for integral LED. termékcsalád: Harmony XB4 - készülék rövid megnevezése: ZB4 - termékkompatibilitás: beépített LED - szerelési átmérő: 22 mm. Előnyök : Bízzon a sikerben!. Az ipari alkalmazásokhoz