Schneider - Világító nyomógombfej kék SX017322 - ZB6DE6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - kék
Lencse formája - négyszögletű
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110849080
Sonepar cikkszám
SX017322
Gyártói cikkszám
ZB6DE6
Gyártói típuskód
ZB6DE6
Gomb színe:
kék
Lencse formája:
négyszögletű
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
16 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem