Schneider - Vílágító nyomógombfej, SN029381 - ZB4BH0337
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - zöld
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110840544
Sonepar cikkszám
SN029381
Gyártói cikkszám
ZB4BH0337
Gyártói típuskód
ZB4BH0337
Gomb színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem