Schneider - Világító nyomógombfej SN030336 - ZB4BW34TQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110882520
Sonepar cikkszám
SN030336
Gyártói cikkszám
ZB4BW34TQ
Gyártói típuskód
ZB4BW34TQ
Gomb színe:
piros
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Nyílás magassága:
0 mm
Illuminated pushbutton head ZB4BW34 sold by 100. termékcsalád: Harmony XB4 - készülék rövid megnevezése: ZB4 - termékkompatibilitás: BA 9s - szerelési átmérő: 22 mm - kezelő kiegészítő információ: sima lencsékkel. Előnyök : Bízzon a sikerben!. Az ipari al