Schneider - Világító nyomógombfej SX017323 - ZB6DE8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - narancs
Lencse formája - négyszögletű
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110124729
Sonepar cikkszám
SX017323
Gyártói cikkszám
ZB6DE8
Gyártói típuskód
ZB6DE8
Gomb színe:
narancs
Lencse formája:
négyszögletű
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
16 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem