Schneider - Világító választókapcsoló, 3állású IP66 SN029234 - XB5AK135M5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Fényforrással - Igen
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389118223370
Sonepar cikkszám
SN029234
Gyártói cikkszám
XB5AK135M5
Gyártói típuskód
Harmony XB5AK135M5
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Fényforrással:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
narancs
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Tápfeszültség:
230-240 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (NEMA):
13
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag