Schneider - Világító választókapcsoló SN029462 - ZB4BK15637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - kék
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110841077
Sonepar cikkszám
SN029462
Gyártói cikkszám
ZB4BK15637
Gyártói típuskód
ZB4BK15637
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
kék
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
kék
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb