Schneider - Világító választókapcsoló SN029638 - ZB4BK12437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - piros
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110840698
Sonepar cikkszám
SN029638
Gyártói cikkszám
ZB4BK12437
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BK12437
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
piros
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
piros
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb