Schneider - Villanó fényjelző sárga IP65 GT59886 - XVPC6B5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110276381
Sonepar cikkszám
GT59886
Gyártói cikkszám
XVPC6B5
Gyártói típuskód
XVPC6B5
Funkció:
villanófény
Szín:
narancs
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
56 mm
Fényforrás:
xenon
Villanó fényjelző sárga