Nem visszaküldhető

Schneider - Villanó fényjelző zöld IP65 GT59884 - XVPC6B3

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Villanó fényjelző zöld IP65 GT59884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - zöld

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110276367

Sonepar cikkszám

GT59884

Gyártói cikkszám

XVPC6B3

Gyártói típuskód

XVPC6B3

Funkció:

villanófény

Szín:

zöld

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

56 mm

Fényforrás:

xenon

Villanó fényjelző zöld