Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Villanófényes egység 0,8J, 120VAC SX004371 - DL6BG

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Villanófényes egység 0,8J, 120VAC SX004371

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0-0 W

  • Lámpafeszültség - 120-120 V

  • Foglalat - BA15d

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119004770

Sonepar cikkszám

SX004371

Gyártói cikkszám

DL6BG

Gyártói típuskód

DL6BG

Lámpateljesítmény:

0-0 W

Lámpafeszültség:

120-120 V

Foglalat:

BA15d

Fényáram:

0 lm

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

színtelen

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

0 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Igen

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Fényforrások - Villanófényes egység 0,8J, 120VAC