Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Villanófényes egység 0,8J, 24VAC/DC SX004370 - DL6BB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Villanófényes egység 0,8J, 24VAC/DC SX004370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0-0 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - BA15d

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119004763

Sonepar cikkszám

SX004370

Gyártói cikkszám

DL6BB

Gyártói típuskód

Harmony DL6BB

Lámpateljesítmény:

0-0 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

BA15d

Fényáram:

0 lm

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

egyéb

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Igen

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

0 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Igen

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024