Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Villogó lámpa 230V SN029441 - ZBV18M5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Villogó lámpa 230V SN029441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-240 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - narancs

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110861266

Sonepar cikkszám

SN029441

Gyártói cikkszám

ZBV18M5

Gyártói típuskód

ZBV18M5

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-240 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

narancs

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-240 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Orange flashing light block for head O22 integral LED 240V screw clamp terminals. termékcsalád: Harmony XB5, Harmony XB4 - termék vagy komponens típusa: világítóblokk - készülék rövid megnevezése: ZBV - Csatlakozás típusa: csavaros szorító kapcsok: >= 1 x