Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Víszintes profil 500 mm (2 db / klt) SN180625 - SZMNT226N2

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Víszintes profil 500 mm (2 db / klt) SN180625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 495 mm

  • Magasság - 34 mm

  • Mélység - 17 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015153767744

Sonepar cikkszám

SN180625

Gyártói cikkszám

SZMNT226N2

Gyártói típuskód

PrismaSeT XL SZMNT226N2

Tartozék fajtája:

rögzítőegység-szett

Anyag:

acél

Szélesség:

495 mm

Magasság:

34 mm

Mélység:

17 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Víszintes profil 500 mm (2 db / klt)