Schneider - Víz hőmérséklet érzékelő STX520-400 IP67 SX054832 - 5123322000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hőmérsékletmérési tartomány - -40-120 °C
Vezeték nélküli - Nem
Védettség (IP) - IP67
Dugaszolási hossz - 200 mm
Robbanásvédett - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552012518
Sonepar cikkszám
SX054832
Gyártói cikkszám
5123322000
Gyártói típuskód
5123322000
Hőmérsékletmérési tartomány:
-40-120 °C
Vezeték nélküli:
Nem
Védettség (IP):
IP67
Dugaszolási hossz:
200 mm
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
0 mm
Ház szélessége:
0 mm
Ház mélysége:
0 mm
Víz hőmérséklet érzékelő STX520-400 IP67