Schneider - Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP100-250 IP65 SX054800 - 5123110010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték nélküli - Nem
Védettség (IP) - IP65
Dugaszolási hossz - 125 mm
Robbanásvédett - Nem
Ház magassága - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552012105
Sonepar cikkszám
SX054800
Gyártói cikkszám
5123110010
Gyártói típuskód
5123110010
Vezeték nélküli:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Dugaszolási hossz:
125 mm
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
45 mm
Ház szélessége:
85 mm
Ház mélysége:
65 mm
Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP100-250 IP65