Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP200-250 IP65 SX054807 - 5123138010

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP200-250 IP65 SX054807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hőmérsékletmérési tartomány - -40-150 °C

  • Vezeték nélküli - Nem

  • Védettség (IP) - IP65

  • Dugaszolási hossz - 125 mm

  • Robbanásvédett - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7332552012174

Sonepar cikkszám

SX054807

Gyártói cikkszám

5123138010

Gyártói típuskód

5123138010

Hőmérsékletmérési tartomány:

-40-150 °C

Vezeték nélküli:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Dugaszolási hossz:

125 mm

Robbanásvédett:

Nem

Ház magassága:

45 mm

Ház szélessége:

85 mm

Ház mélysége:

65 mm

Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP200-250 IP65