Schneider - Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STX120-200 IP67 SX054826 - 5123302000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hőmérsékletmérési tartomány - -10-110 °C
Vezeték nélküli - Nem
Védettség (IP) - IP67
Dugaszolási hossz - 100 mm
Robbanásvédett - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552012457
Sonepar cikkszám
SX054826
Gyártói cikkszám
5123302000
Gyártói típuskód
5123302000
Hőmérsékletmérési tartomány:
-10-110 °C
Vezeték nélküli:
Nem
Védettség (IP):
IP67
Dugaszolási hossz:
100 mm
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
0 mm
Ház szélessége:
0 mm
Ház mélysége:
0 mm
Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STX120-200 IP67