Schneider - Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STX122-400 SX054829 - 5123308000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hőmérsékletmérési tartomány - -40-100 °C
Vezeték nélküli - Nem
Védettség (IP) - IP67
Dugaszolási hossz - 250 mm
Robbanásvédett - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552012488
Sonepar cikkszám
SX054829
Gyártói cikkszám
5123308000
Gyártói típuskód
5123308000
Hőmérsékletmérési tartomány:
-40-100 °C
Vezeték nélküli:
Nem
Védettség (IP):
IP67
Dugaszolási hossz:
250 mm
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
0 mm
Ház szélessége:
0 mm
Ház mélysége:
0 mm
Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STX122-400