Schneider - Vízhőmérséklet érzékelő STP 100-50 SN008890 - 5123102010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték nélküli - Nem
Védettség (IP) - IP65
Dugaszolási hossz - 125 mm
Robbanásvédett - Nem
Ház magassága - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552012068
Sonepar cikkszám
SN008890
Gyártói cikkszám
5123102010
Gyártói típuskód
5123102010
Vezeték nélküli:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Dugaszolási hossz:
125 mm
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
45 mm
Ház szélessége:
85 mm
Ház mélysége:
65 mm
Vízhőmérséklet érzékelő STP 100-50