Schneider - Vízoldali áramláskapcsoló SX107163 - SFW1251
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 24 V
Vízhez alkalmas - Igen
Levegőhöz alkalmas - Nem
Gázokhoz alkalmas - Nem
Gőzhöz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489660598
Sonepar cikkszám
SX107163
Gyártói cikkszám
SFW1251
Gyártói típuskód
SFW1251
Tápfeszültség:
24 V
Vízhez alkalmas:
Igen
Levegőhöz alkalmas:
Nem
Gázokhoz alkalmas:
Nem
Gőzhöz alkalmas:
Nem
Olajhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Csatlakozás:
egyéb
Elektromos csatlakozó:
kábelbevezető
Bemeneti nyomás:
0.011 bar
Glykolhoz használható:
Nem
Ammóniához alkalmas:
Nem
Mérési elem:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Magasság:
135 mm
Szélesség:
102 mm
Mélység:
264 mm
Vízoldali áramláskapcsoló