Schneider - Vizsgálóadapter 4 mm-es lyukú vizsgáló aljzathoz sárga SX012667 - NSYTRAFTYE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 4 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480534454
Sonepar cikkszám
SX012667
Gyártói cikkszám
NSYTRAFTYE
Gyártói típuskód
NSYTRAFTYE
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
4 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
sárga
Sorolható:
Nem
Reteszelhető:
Nem
Mérő és ellenőrző berendezések - Vizsgálóadapter 4 mm-es lyukú vizsgáló aljzathoz sárga