Schneider - Vizsgálóadapter 4 mm-es lyukú vizsgáló aljzathoz SX012664 - NSYTRAFT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 4 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480534423
Sonepar cikkszám
SX012664
Gyártói cikkszám
NSYTRAFT
Gyártói típuskód
NSYTRAFT
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
4 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
szürke
Sorolható:
Nem
Reteszelhető:
Nem
Vizsgálóadapter 4 mm-es lyukú vizsgáló aljzathoz