Schneider - Vizsgálóadapter 4 mm-es lyukú vizsgáló aljzathoz zöld SX012666 - NSYTRAFTGN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 4 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - zöld
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480534430
Sonepar cikkszám
SX012666
Gyártói cikkszám
NSYTRAFTGN
Gyártói típuskód
NSYTRAFTGN
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
4 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
zöld
Sorolható:
Nem
Reteszelhető:
Nem
Mérő és ellenőrző berendezések - Vizsgálóadapter 4 mm-es lyukú vizsgáló aljzathoz zöld