Schneider - vízszintes csatlakozás LGYE NW 1600A 3P SX066873 - LVS04493
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 1600 A
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
214 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481884459
Sonepar cikkszám
SX066873
Gyártói cikkszám
LVS04493
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04493
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
1600 A
Fedéllel:
Nem
vízszintes csatlakozás LGYE NW 1600A 3P