Schneider - vízszintes csatlakozás LGYE NW 1600A 4P SX000155 - 04494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 250 mm
Szélesség - 650 mm
Max. névleges áram - 1600 A
Sínvastagság - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480909825
Sonepar cikkszám
SX000155
Gyártói cikkszám
04494
Gyártói típuskód
04494
Pólusszám:
4
Magasság:
250 mm
Szélesség:
650 mm
Max. névleges áram:
1600 A
Sínvastagság:
23 mm
Gyűjtősín helyzet:
felül középen
Mélység:
400 mm
Fedéllel:
Igen
Sínmagasság:
60 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
85 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - vízszintes csatlakozás LGYE NW 1600A 4P