Schneider - vízszintes csatlakozás LGYE NW 2500A 3P SX066874 - LVS04495
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Szélesség - 650 mm
Max. névleges áram - 2500 A
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
343 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481867919
Sonepar cikkszám
SX066874
Gyártói cikkszám
LVS04495
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04495
Pólusszám:
3
Szélesség:
650 mm
Max. névleges áram:
2500 A
Fedéllel:
Nem
vízszintes csatlakozás LGYE NW 2500A 3P