Schneider - vízszintes csatlakozás LGYE NW 2500A 4P SX066875 - LVS04496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 250 mm
Szélesség - 650 mm
Max. névleges áram - 2500 A
Sínvastagság - 31 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
445 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481867926
Sonepar cikkszám
SX066875
Gyártói cikkszám
LVS04496
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04496
Pólusszám:
4
Magasság:
250 mm
Szélesség:
650 mm
Max. névleges áram:
2500 A
Sínvastagság:
31 mm
Gyűjtősín helyzet:
felül középen
Mélység:
400 mm
Fedéllel:
Nem
Sínmagasság:
100 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
100 kA
vízszintes csatlakozás LGYE NW 2500A 4P