Schneider - vízszintes csatlakozás LGYE NW 3200A 3P SX066876 - LVS04497
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 3200 A
Fedéllel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
494 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481884497
Sonepar cikkszám
SX066876
Gyártói cikkszám
LVS04497
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04497
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
3200 A
Fedéllel:
Nem
vízszintes csatlakozás LGYE NW 3200A 3P