Schneider - vízszintes csatlakozás LGYE NW 3200A 4P SX066877 - LVS04498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 300 mm
Szélesség - 650 mm
Max. névleges áram - 3200 A
Sínvastagság - 31 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
644 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481884503
Sonepar cikkszám
SX066877
Gyártói cikkszám
LVS04498
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04498
Pólusszám:
4
Magasság:
300 mm
Szélesség:
650 mm
Max. névleges áram:
3200 A
Sínvastagság:
31 mm
Gyűjtősín helyzet:
felül középen
Mélység:
400 mm
Fedéllel:
Nem
Sínmagasság:
150 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
100 kA
vízszintes csatlakozás LGYE NW 3200A 4P