Schneider - Vízszintes elválasztás kábelcsatornában SX066836 - LVS04332
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Szín - fehér
Felület kivitele - porszórt
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066836
Gyártói cikkszám
LVS04332
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04332
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Vízszintes elválasztás kábelcsatornában