Schneider - Vízszintes elválasztás készüléktérben SX066835 - LVS04331
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Szín - fehér
Felület kivitele - porszórt
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481880086
Sonepar cikkszám
SX066835
Gyártói cikkszám
LVS04331
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04331
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Vízszintes elválasztás készüléktérben