Schneider - Vízszintes elválasztás szekrényben W850 SX078664 - LVS04336
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Szélesség - 850 mm
Szín - fehér
Felület kivitele - porszórt
RAL-szám - 9003
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481883803
Sonepar cikkszám
SX078664
Gyártói cikkszám
LVS04336
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04336
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szélesség:
850 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Vízszintes elválasztás szekrényben W850