Schneider - Vízszintes elválasztó szekrény belsőbe, PVC, 250 mm SN180600 - SZGTWS1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 20 mm
Szélesség - 246 mm
Felület - kezeletlen
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153767515
Sonepar cikkszám
SN180600
Gyártói cikkszám
SZGTWS1
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZGTWS1
Anyag:
műanyag
Magasság:
20 mm
Szélesség:
246 mm
Felület:
kezeletlen
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Igen
Vízszintes elválasztó szekrény belsőbe, PVC, 250 mm