Schneider - Vízszintes elválasztó szekrény belsőbe, PVC, 500 mm SN180609 - SZGTWS2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 20 mm
Szélesség - 496 mm
Felület - kezeletlen
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153767607
Sonepar cikkszám
SN180609
Gyártói cikkszám
SZGTWS2
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZGTWS2
Anyag:
műanyag
Magasság:
20 mm
Szélesség:
496 mm
Felület:
kezeletlen
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Igen
Vízszintes elválasztó szekrény belsőbe, PVC, 500 mm